• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPS M-20X2.5-W HE HSS Rechte 40° Maschinen-Gewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung von Stahl.

Artikel-Nr.: 4445076
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HSS TAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445076
    EAN / GTIN 7291075009910
    Herstellernummer 4445076
    L-Nummer L24190 115

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20, Gewindesteigung (TP) 2.5 mm, Nutzlänge (LU) 54 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 12 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 16 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 2.5 mm
    • Nutzlänge (LU) 54 mm

    Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb