• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG M-3.5X0.6-W HE HSS Maschinen-Gewindebohrer für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13 bei Stahl

Artikel-Nr.: 4445029
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HSS TAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445029
    EAN / GTIN 7291075384796
    Herstellernummer 4445029
    L-Nummer L24190 84

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M3.5, Gewindesteigung (TP) 0.6 mm, Nutzlänge (LU) 20 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 3 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Gesamtlänge (OAL) 56 mm
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 12 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M3.5
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 0.6 mm
    • Nutzlänge (LU) 20 mm

    Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb