• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

824 GT Schwerer Meßtisch Arbeitsbereich 0 -200 mm

Artikel-Nr.: 4444200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4444200
Kopieren
EAN / GTIN 4059192017583
Kopieren
Herstellernummer 4444200
Kopieren
L-Nummer L40100 173
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kräftiger, T-förmiger Fuß aus Spezialguss
  • Hohe Standfestigkeit
  • Säule und Auslegearm für besonders hohe Biegefestigkeit sehr kräftig dimensioniert
  • Auslegearm verdrehgesichert und über Zahnstange höhenverstellbar

    Ausführungen:
    824 NT
    - Ohne Feineinstellung
    824 FT
    - Mit Feineinstellung durch Parellelfedersystem
    824 GT - Speziell für Feinzeiger Großmillimess, mit Feineinstellung durch Verschiebung der Aufnahmebuchse

Beschreibung:

Schwerer Messtisch MarStand 824 GT
  • Arbeitsbereich a: 0 - 200 mm
  • Aufnahmebohrung: 28H7
  • Feineinstellung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Schwerer Messtisch
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produkttyp: 824 GT
  • Aufnahmebohrung: 28H7
  • Arbeitsbereich a: 0 - 200
  • Produktgewicht: 18.00 kg
  • Feineinstellbereich mm: 3 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb