• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industrie Jacke Stretch Schwarz/Dunkelgrau 5XL

Artikel-Nr.: 4444183299985XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz / dunkelgrau
    Unisex-Größe 5XL
    Produktart Arbeitsjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4444183299985XL
    EAN / GTIN 7330509780374
    Herstellernummer 4444183299985XL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²

    Taschen
    Brusttaschen mit Balg und Patte
    Stifttasche am Ärmel
    Ärmeltasche mit Stifttasche
    Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche

    Details
    Verstellbare Taille
    Stehkragen
    Verdeckte Knöpfe, Metall-Druckknöpfe
    D-Ring

    Funktionalität
    Vorgeformte Ärmel
    Kratzfrei, 2-Wege-Stretch

    Reflex
    Reflektierende Details an den Ärmeln, Reflexmaterial hinten

    Frontverschluss
    Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen, Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

    Abschluss
    Verstellbarer Armabschluss mit versteckten Metallknöpfen

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Beschreibung:

    • Diese Jacke ist Teil der neuen Industriekollektion mit Stretch von Blåkläder
    • Diese kratzerresistente Jacke, die sich für die Industriewäsche eignet, ist komplett aus 2-Wege-Stretch Material gefertigt und bietet Komfort und Bewegungsfreiheit
    • Verdeckte Eigenschaften reduzieren die Gefahr, dass empfindliche Oberflächen verkratzt werden
    • Die Jacke hat geschmackvolle Reflexstreifen, die bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit sorgen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb