• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industrie Jacke Stretch Marineblau/Kornblau 4XL

Artikel-Nr.: 4444183289854XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / kornblau
Unisex-Größe 4XL
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4444183289854XL
EAN / GTIN 7330509761137
Herstellernummer 4444183289854XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²

Taschen
Brusttaschen mit Balg und Patte
Stifttasche am Ärmel
Ärmeltasche mit Stifttasche
Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche

Details
Verstellbare Taille
Stehkragen
Verdeckte Knöpfe, Metall-Druckknöpfe
D-Ring

Funktionalität
Vorgeformte Ärmel
Kratzfrei, 2-Wege-Stretch

Reflex
Reflektierende Details an den Ärmeln, Reflexmaterial hinten

Frontverschluss
Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen, Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

Abschluss
Verstellbarer Armabschluss mit versteckten Metallknöpfen

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Diese Jacke ist Teil der neuen Industriekollektion mit Stretch von Blåkläder
  • Diese kratzerresistente Jacke, die sich für die Industriewäsche eignet, ist komplett aus 2-Wege-Stretch Material gefertigt und bietet Komfort und Bewegungsfreiheit
  • Verdeckte Eigenschaften reduzieren die Gefahr, dass empfindliche Oberflächen verkratzt werden
  • Die Jacke hat geschmackvolle Reflexstreifen, die bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit sorgen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb