• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Gelenk-Einsatz TORX E18

Artikel-Nr.: 4440T E18
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4440T E18
EAN / GTIN 4991644083053
Herstellernummer 4440T E18
L-Nummer L60050 5232

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 67 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 20,4 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
E18
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb