• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Gelenk-Einsatz (mm) 18 mm

Artikel-Nr.: 4440M 18mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4440M 18mm
EAN / GTIN 4991644082100
Herstellernummer 4440M 18mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 69 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 25,3 mm
Länge: 14 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 18 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb