• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Gelenk-Einsatz (mm) 15 mm

Artikel-Nr.: 4440M 15mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4440M 15mm
EAN / GTIN 4991644082070
Herstellernummer 4440M 15mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 68 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 21,5 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 15 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb