• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gürteltasche für Schraubendreher-Handgriffe

Artikel-Nr.: 44367
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44367
EAN / GTIN 4010995443672
Herstellernummer 44367
L-Nummer L60070 4727

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Bietet Platz für einen Wiha E-Schraubendreher, sowie 4 slimBits.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Öse am Taschenboden ermöglicht Aufbewahrung des E-Schraubendrehers mit eingestecktem Bit.
  • Erleichtert die Handhabung: Einfache Befestigung an der Arbeitshose dank hochwertiger Cliphalterung.
  • Maße Produkt: 17 x 7,5 x 3 cm
  • Anwendung: Zur Aufbewahrung unterschiedlicher Schraubendreher-Handgriffe wie z. B. dem speedE® II electric und den LiftUp's.
  • Komfortables Mitführen des wichtigsten Schraubwerkzeugs
  • Schnelle und einfache Handhabung dank Öse am Taschenboden
  • Bietet zusätzlich Platz für 4 slimBits oder Wechselklingen
  • Ansteck-Clip für die Befestigung am Gürtel oder direkt an der Arbeitshose
  • Das passende Werkzeug zur Anwendung nicht griffbereit zu haben, bedeutet vor allem im mobilen Einsatz überflüssigen Zeitaufwand. Mit der Gürteltasche kann
    das wichtigste Schraubwerkzeug komfortabel direkt am Körper mitgeführt werden. Dank innenliegenden Gummilaschen bietet die Gürteltasche zusätzlich Platz für 4 slimBits oder Wechselklingen. Dank der Öse am Taschenboden ist es möglich, beispielsweise den speedE® II electric inkl. slimBit aufzubewahren, was die Handhabung vereinfacht und Zeit spart. Der Ansteck-Clip sorgt darüber hinaus dafür, dass die Gürteltasche am Gürtel aber auch direkt an der Arbeitshose befestigt werden kann. Die Gürteltasche bietet Platz für Handgriffe bis zu einer Länge von 15,5 cm und einem Durchmesser von 4 cm. Die Öse hat einen Durchmesser von 1,4 cm und ermöglicht das Durchführen aller slimVario-Bithalter, slimBits, Drehmoment-Wechselklingen und System 4- oder System 6-Wechselklingen von Wiha.
  • Lieferumfang: Leere Gürteltasche ohne Werkzeuge

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb