• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Adapter isoliert 3/8“ für 1/4" Steckschlüssel

Artikel-Nr.: 44355
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
Produktart Reduzierstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44355
EAN / GTIN 4010995443559
Herstellernummer 44355
L-Nummer L60070 4783

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Steigert Ihre Effizienz: Adapter ermöglicht 1/4″ Steckschlüssel-Verschraubungen mit dem 3/8“ Drehmomentschlüssel.
  • Anwendung: In Kombination mit dem 3/8“ Drehmomentschlüssel können 1/4″ Steckschlüsseleinsätze für das Verschrauben von Sechskant-Schrauben eingesetzt werden.
    Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der Vierkant-Adapter für Steckschlüssel ermöglicht in Kombination mit dem isolierten Wiha 3/8“ Drehmomentschlüssel die Benutzung von isolierten ¼“ Steckschlüsseleinsätzen. Ausgelegt ist der Adapter für bis zu 25 Nm Kraftübertragung für kontrolliertes Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und Muttern. Der isolierte Adapter für Steckschlüssel wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Nur kompatibel mit dem isolierten 3/8“ Drehmomentschlüssel für bis zu 25 Nm.
  • DIN EN/IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innenvierkant 1 (Zoll): 1/4″
  • Drehmomentbereich max (Nm): 25 Nm
  • Drehmomentbereich min - max (Nm): - 25
  • Gesamtlänge (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb