• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Shell Jacke High Vis Gelb/Marineblau M

Artikel-Nr.: 443519873389M
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe M
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 443519873389M
EAN / GTIN 7330509856772
Herstellernummer 443519873389M

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
Hoher Kragen mit Reißverschluss, Fleecegefütterter Kragen
Kapuze für Helm und Ohrenschützer, Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
Verschweißte Nähte
Gute Oberflächen für Veredelung, Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
Metallknöpfe
Karabinerhaken aus Metall
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung
Reflexdruck an der Rückseite der Kapuze

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss
Raglan-Ärmel
Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
Ärmeltasche für Stifte

Funktionalität
Lüftung am Rücken, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
Vorgeformte Ärmel

Frontverschluss
Windleiste mit Fleecefutter innen, Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Klettverschluss, Hypalon-Griff mit Reflextransfer

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflexstreifen an den Schultern

Innenfutter
Aufgerautes Mesh Futter

Beschreibung:

  • Eine Shell Jacke in Klasse 3 High Vis, die Sie sichtbar hält, wenn Sie es am meisten brauchen
  • Die Jacke ist wind- und wasserdicht mit versiegelten Nähten, und die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Ohrenschützer geeignet
  • Sie hat eine Belüftung an der Rückseite
  • Auch als Damenmodell 4436 erhältlich

Norm:

  • EN ISO 20471 XS-S Klasse 2, M Klasse 3
  • Zertifizierungsgruppe B
  • EN 343, Klasse 4,4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb