• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

821 NG Großer Meßtisch 400 x 300 mm

Artikel-Nr.: 4435110
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4435110
EAN / GTIN 4059192017484
Herstellernummer 4435110
L-Nummer L40100 725

Beschreibung

Ausführung:

  • Besonders stabile Ausführung
  • Tischplatte aus schwarzem Hartgranit, geläppt
  • Säule und verstellbarer Auslegearm für hohe Biegesteifigkeit kräftig dimensioniert.
  • Aus geschliffenem, rostfreiem Stahl
  • Auslegearm mit Fallbremse versehen

Beschreibung:

großer Messtisch aus Hartgranit MarStand 821 NG
  • Arbeitsbereich a: 0 - 430 mm
  • Aufnahmebohrung: 8H
  • Feineinstellung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Ebenheitstoleranz DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produktbezeichnung: großer Messtisch aus Hartgranit
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 821 NG
  • Arbeitsbereich a: 0 - 430
  • Produktgewicht: 48.00 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb