• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

821 NG Großer Meßtisch 300 x 200 mm

Artikel-Nr.: 4435100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4435100
EAN / GTIN 4059192017460
Herstellernummer 4435100
L-Nummer L40100 304

Beschreibung

Ausführung:

  • Besonders stabile Ausführung
  • Tischplatte aus schwarzem Hartgranit, geläppt
  • Säule und verstellbarer Auslegearm für hohe Biegesteifigkeit kräftig dimensioniert.
  • Aus geschliffenem, rostfreiem Stahl
  • Auslegearm mit Fallbremse versehen

Beschreibung:

großer Messtisch aus Hartgranit MarStand 821 NG
  • Arbeitsbereich a: 0 - 250 mm
  • Aufnahmebohrung: 8H
  • Feineinstellung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Ebenheitstoleranz DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produktbezeichnung: Großer Messtisch aus Hartgranit
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 821 NG
  • Arbeitsbereich a: 0 - 250
  • Produktgewicht: 15.80 kg

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb