• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstück 1/2″-3/8″ 600 mm

Artikel-Nr.: 4433A-600
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Adapter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4433A-600
EAN / GTIN 4991644125050
Herstellernummer 4433A-600
L-Nummer L60050 1082
Hersteller Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 600 mm
Dimension D2: 1/2″
D1: 3/8″
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Aussenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb