• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstück 1/2″-3/8″ 35 mm

Artikel-Nr.: 4433A-35
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
    Produktart Adapter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4433A-35
    EAN / GTIN 4991644125012
    Herstellernummer 4433A-35
    L-Nummer L60050 2892

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 35 mm
    Dimension D2: 1/2″
    D1: 3/8″
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 3/8″
    Aussenvierkant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb