• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstück 1/2″-3/8″ 250 mm

Artikel-Nr.: 4433A-250
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
Produktart Verbindungsteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4433A-250
EAN / GTIN 4991644125043
Herstellernummer 4433A-250
L-Nummer L60050 5261

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 250 mm
Dimension D2: 1/2″
D1: 3/8″
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Aussenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb