• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

820 FC Kleiner Meßtisch Tischplatte aus Keramik Aufnahme 3/8

Artikel-Nr.: 4433110
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4433110
EAN / GTIN 4059192017439
Herstellernummer 4433110
L-Nummer L40080 1337

Beschreibung

Beschreibung:

kleiner Messtisch aus Keramik mit Feineinstellung MarStand 820 FC
  • Arbeitsbereich a: 0 - 110 mm
  • Aufnahmebohrung: 3/8″
  • Feineinstellung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Ebenheitstoleranz DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produktbezeichnung: kleiner Messtisch aus Keramik mit Feineinstellung
  • Produkttyp: 820 FC
  • Aufnahmebohrung: 3/8″
  • Arbeitsbereich a: 0 - 110
  • Produktgewicht: 4.00 kg
  • Feineinstellbereich mm: 0.4 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb