• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenwagen

Artikel-Nr.: 4433
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Anschlagmittel-Wagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4433
EAN / GTIN 4017976844336
Herstellernummer 4433
L-Nummer L90070 343

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Plattenwagen aus Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten mit aufgeklebtem Feinriefengummi. Rutschhemmend und schonend für empfindliche Transportgüter. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe: 300 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 600
Nutzflächenlänge (mm): 1270
Nutzflächenbreite (mm): 535
Ladeflächenhöhe (mm): 271
Gesamtlänge (mm): 1270
Gesamtbreite (mm): 810
Gesamthöhe (mm): 1321
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis: Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe 300 mm

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb