• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundpodest Edelstahl V4A

Artikel-Nr.: 44325
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44325
EAN / GTIN 4003866443253
Herstellernummer 44325

Beschreibung

Beschreibung:

Geländer an einer Längs- und Stirnseite.
Flächenlast 4 kN/m2.
Einzellast 2 kN.

Merkmal:

Breite 940 mm
Gewicht 86 kg
Größe B x T 940mm × 1.000mm
Material Edelstahl
Tiefe 1000 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb