• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

820 NC Kleiner Meßtisch Tischplatte a.Keramik Aufn.3/8

Artikel-Nr.: 4432120
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4432120
EAN / GTIN 4059192017415
Herstellernummer 4432120
L-Nummer L40080 1701

Beschreibung

Beschreibung:

Kleiner Messtisch aus Keramik MarStand 820 NC
  • Arbeitsbereich a: 0 - 110 mm
  • Aufnahmebohrung: 3/8″

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Ebenheitstoleranz DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produktbezeichnung: Kleiner Messtisch aus Keramik
  • Produkttyp: 820 NC
  • Aufnahmebohrung: 3/8″
  • Arbeitsbereich a: 0 - 110
  • Produktgewicht: 4.00 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb