• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

820 FG Kleiner Meßtisch mit Feineinstellung Aufnahme 3/8″

Artikel-Nr.: 4431110
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4431110
EAN / GTIN 4059192017392
Herstellernummer 4431110
L-Nummer L40080 1213

Beschreibung

Beschreibung:

Kleiner Messtisch, Messplatte aus Granit MarStand 820 FG
  • Arbeitsbereich a: 0 - 130 mm
  • Aufnahmebohrung: 3/8″
  • Feineinstellung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Ebenheitstoleranz DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produktbezeichnung: Kleiner Messtisch, Messplatte aus Granit
  • Produkttyp: 820 FG
  • Aufnahmebohrung: 3/8″
  • Arbeitsbereich a: 0 - 130
  • Produktgewicht: 3.20 kg
  • Feineinstellbereich mm: 0.4 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb