• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsprüfer Volt Detector EX-geschützt, berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien

Artikel-Nr.: 44309
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44309
EAN / GTIN 4010995443092
Herstellernummer 44309
L-Nummer L60210 10

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Integrierte, leuchtstarke LED Taschenlampe.
  • Spart Zeit: Schnelle Spannungsprüfung durch berührungsloses Messen.
  • Erhöht Ihre Flexibilität: Spannungsprüfer deckt einen großen Spannungsbereich von 12 - 1.000 V AC ab.
  • Steigert Ihre Effizienz: Dank international angepasster Messspitze für alle Steckdosen weltweit einsetzbar.
  • Anwendung: Zum Erkennen und Lokalisieren von spannungsführenden Leitern, Kabelunterbrechungen und -brüchen, durchgebrannten Sicherungen, defekten Lampen an Lichterketten sowie Einzellitzen-Erkennung.
  • Messkategorie: CAT IV 1.000 V
  • Normen: EPS 22 UKEX 1 333 X, EPS 19 ATEX 1 223 X
  • Spannung 12 - 1.000 V AC
  • CAT IV, 1.000 V, ATEX-zertifiziert
  • Einhandprüfung
  • 5-stufiges optisches Signal
  • Ein- und ausschaltbares akkustisches Signal
  • Integrierte Taschenlampenfunktion
  • Vor Beginn einer Elektroinstallation müssen Elektriker gewährleisten, dass das Arbeitsumfeld spannungsfrei ist. Um elektrische Wechselfelder testen oder mutmaßliche Fehlerquellen orten zu können, wird ein Spannungsprüfer benötigt. Eine erste Indikation, ob Spannungsfreiheit vorliegt, ist mit dem berührungslosen Wiha Spannungsprüfer dank optischem und akustischem Signal möglich. Nach dem Einschalten zeigt die permanent grün leuchtende LED die Funktionsbereitschaft an. Bei der Spannungsprüfung leuchten je nach Stärke des elektrischen Wechselfeldes die LEDs von blau (schwach) über orange bis hin zu rot (stark). Für die Benutzung werden zwei AAA Batterien benötigt, welche im Lieferumfang enthalten sind. Wird das Gerät 4 Minuten lang nicht verwendet, schält es sich automatisch aus um Energie zu sparen. Eine integrierte LED Taschenlampe ermöglicht die Messtellenbeleuchtung in dunkler Umgebung und kann durch manuelles Ein- und Ausschalten als Taschenlampe verwendet werden. Der Spannungsprüfer mit Ansteckclip passt dank seiner handlichen Größe bequem in jede Hemd- und Hosentasche. Dank der international angepassten Messspitze ist der Spannungsprüfer für alle Steckdosenvarianten weltweit geeignet. Der einpolige Spannungsprüfer unterliegt der Norm EN 61010-1 / IEC 61326 und ist ausgelegt für CAT IV 1.000 VAC. Weiterhin ist das Werkzeug nach dem ATEX Standard für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen (Kategorie II). Vor und nach jedem Einsatz ist der Spannungsprüfer an einer bekannten Spannungsquelle zu testen, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326, IP67

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Griffdurchmesser (mm): 28.5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 150 mm
  • Spannung min (V AC): 12 V AC
  • Spannung max (V AC): 1000 V AC
  • Spannung min - max (V AC): 12 - 1000
  • Berührungslose Spannungsprüfung: Ja
  • ATEX Zulassung: Ja
  • Akustisches Signal: Ja
  • Integrierte Taschenlampe: Ja
  • Messkategorie: CAT IV 1.000 V
  • Schutzart IP: IP67
  • Betriebstemperatur min - max (°C): -20 - 40
  • mit Batterie / Akku: Ja
  • Batterie Typ (IEC-Bezeichnung): 2x AAA-Batterien
  • Batterie Spannung (V): 1.5 V
  • Batterie Kapazität (mAh): 1300 mAh
  • Batterie Kapazität (Ah): 1.3 Ah
  • Batterie Gewicht (g): 8 g
  • Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g): 16 g
  • Watt/Stunde (w/h): 1.95 w/h
  • Batterie in Verpackung mitgeliefert?: Nein
  • ″Batterie″ oder ″Zelle″: Batterie
  • Anzahl der Zellen: 2

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb