• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

820 NG Kleiner Meßtisch o. Feineinstellung Aufn. 3/8″

Artikel-Nr.: 4430110
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
    Produktart Messtisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4430110
    EAN / GTIN 4059192017378
    Herstellernummer 4430110
    L-Nummer L40080 1808

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kleiner Messtisch, Messplatte aus Granit MarStand 820 NG
    • Arbeitsbereich a: 0 - 130 mm
    • Aufnahmebohrung: 3/8″

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Ebenheitstoleranz DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
    • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
    • Produktgruppenname: MarStand
    • Produktbezeichnung: Kleiner Messtisch, Messplatte aus Granit
    • Produkttyp: 820 NG
    • Aufnahmebohrung: 3/8″
    • Arbeitsbereich a: 0 - 130
    • Produktgewicht: 3.20 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb