• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

820 N Kleiner Meßtisch 0-110 mm

Artikel-Nr.: 4430000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Messtisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4430000
    EAN / GTIN 4059192017347
    Herstellernummer 4430000
    L-Nummer L40100 474

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Stabile Ausführung
    • Tischplatte aus gehärtetem Stahl
    • Kräftige, geschliffene Säule aus rostfreiem Stahl
    • Verschiebbarer Tragarm für das Anzeigegerät

    Beschreibung:

    Kleiner Messtisch aus Stahl MarStand 820 N
    • Arbeitsbereich a: 0 - 110 mm
    • Aufnahmebohrung: 8H7

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Ebenheitstoleranz DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm
    • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
    • Produktgruppenname: MarStand
    • Produktbezeichnung: Kleiner Messtisch aus Stahl
    • Aufnahmebohrung: 8H7
    • Produkttyp: 820 N
    • Arbeitsbereich a: 0 - 110
    • Produktgewicht: 2.60 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb