Universal-Messtisch, Tisch Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 442940 180
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tisch Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ausladung 180 mm
Messhöhe maximal 180 mm
Säulen-⌀ 35 mm
Querarm-⌀ 22 mm
Tisch Länge 180 mm
Tisch Breite 98 mm
Gewicht 13 kg
Produktart Messtisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 442940 180
Kopieren
EAN / GTIN 4030234000114
Kopieren
Hersteller mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Gusssockel; rechteckiger Messtisch. Messtisch-Oberfläche gehärtet und feinst geschliffen mit eingearbeiteten Staubnuten. Kräftige, gehärtete bzw. hartverchromte Mittelsäule mit Steilgewinde und Einstellmutter. Gehärteter bzw. hartverchromter, horizontal verstellbarer Querarm für Messuhren oder Feinzeiger. Messuhraufnahme ⌀ 8 mm auswechselbar (10 h7 auf Anfrage).
Ebenheit ≤ 16 µm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb