Kleinmesstisch, Typ: 80

Artikel-Nr.: 442934 80

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 74,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 876/0

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876/0
Ausladung 60 mm
Messhöhe maximal 110 mm
Säulen-⌀ 24,4 mm
Tisch Länge 80 mm
Tisch Breite 80 mm
Gesamthöhe 210 mm
Gewicht 2,5 kg
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 442934 80
EAN / GTIN 4045197551269
Herstellernummer 442934 80

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Gussfuß mit stabiler Messsäule und kräftigem Messuhrhalter. Die Tischfläche ist gehärtet, geschliffen und geläppt. Messuhraufnahme ⌀ 8 mm.
Tischfläche mit Staubnuten. Stabile Ausführung ohne Feineinstellung.
Ebenheit ≤ 5 µm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb