• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erweiterungspodest Edelstahl V4A

Artikel-Nr.: 44271
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44271
EAN / GTIN 4003866442713
Herstellernummer 44271

Beschreibung

Beschreibung:

Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar.
Flächenlast 4 kN/m2.
Einzellast 2 kN.

Merkmal:

Breite 800 mm
Gewicht 60 kg
Größe B x T 800mm × 860mm
Material Edelstahl
Tiefe 860 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb