• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundpodest Edelstahl V4A

Artikel-Nr.: 44270
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44270
EAN / GTIN 4003866442706
Herstellernummer 44270
L-Nummer L90010 1442

Beschreibung

Beschreibung:

Geländer an einer Längs- und Stirnseite.
Flächenlast 4 kN/m2.
Einzellast 2 kN.

Merkmal:

Breite 800 mm
Gewicht 75 kg
Größe B x T 800mm × 860mm
Material Edelstahl
Tiefe 860 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb