• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

814 N Digimar Höhenmessgerät 0-620 mm mit Stahlfuß

Artikel-Nr.: 4426542
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Höhenmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4426542
    EAN / GTIN 4059192017040
    Herstellernummer 4426542
    L-Nummer L40120 3

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Leichte Bedienung durch seitliche Handkurbel am Messkopf
    • Konstante Messkraft, wahlweise nach unten oder oben wirkend
    • Für Anreißaufgaben an jeder Stelle klemmbar
    • Mit Feineinstellung
    • Netzunabhängig durch Batteriebetrieb
    • Universeller Einsatz durch vielseitiges Zubehör

    Beschreibung:

    Höhenmess- und Anreißgerät Digimar 814 N Messbereich: 0 - 620 mm
    • Ziffernschrittwert in mm: 0.001 mm, 0.01 mm
    • Ziffernschrittwert in inch: 0.00005 inch, 0.0005 inch
    • Fehlergrenze_µm: 30 µm
    • Datenschnittstelle: Opto RS-232C, Wireless
    Lieferumfang: Höhenmessgerät inklusive Bedien- und Anzeigeelement, Tastarm 814 t, Kugelmesstaster 814 m, 8 mm, Batterie, Bedienungsanleitung, Schutzhaube, Prüfprotokoll

    Merkmal:

    • Anwendung: Zum Messen von Höhen und Abständen zwischen Bohrungen, Flächen und Kanten Zum Markieren und Anreißen von Werkstücken
    • Datenschnittstelle: Wireless
    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Funktion: Umschaltung des Ziffernschrittwertes
    • Funktion: TOL (Toleranzeingabe)
    • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
    • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
    • Datenschnittstelle: Opto RS-232C
    • Funktion: ON/OFF
    • Funktion: mm/inch
    • Funktion: MAX/MIN Speicher zur Umkehrpunktsuche
    • Produktgruppenbezeichnung: Höhenmessgeräte
    • Produktbezeichnung: Höhenmess- und Anreißgerät
    • Bedien- und Anzeigeeinheit: Große und gut ablesbare digitale Anzeige Mess- und Anzeigegerät am Messkopf Mit Opto RS232 C Schnittstelle zur Datenübertragung Mit digitaler Maßvoreinstellung (Preset) Nullen der Anzeige in jeder Messstellung Messen mit MAX, MIN und MAX-MIN Funktion Eingabe von Toleranzgrenzen für 1 Merkmal mm/inch umschaltbar
    • Produktgruppenname: Digimar
    • Funktion: DATA (Datenübertragung)
    • Produkttyp: 814 N
    • Messbereich: 0 - 620 mm
    • Messbereich: 0 - 24.4″
    • Fehlergrenze inch: .0012″
    • Funktion: (MAX-MIN) zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung
    • Fehlergrenze_µm: 30 µm
    • Rechtwinkligkeitsabweichung in µm: 30 µm
    • Produktgewicht: 10.50 kg
    • Messkraft: 3 N
    • Ziffernschrittwert in mm: 0.01
    • Fehlergrenze_inch: 0.0012 inch
    • Ziffernschrittwert in mm: 0.001
    • Ziffernschrittwert in inch: 0.0005
    • Ziffernschrittwert in inch: 0.00005

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb