• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

814 m Kugelmeßtaster Kugel-D=7 mm

Artikel-Nr.: 4426528
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Höhenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4426528
EAN / GTIN 4059192017019
Herstellernummer 4426528
L-Nummer L40080 1892

Beschreibung

Beschreibung:

  • 814 m Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 7,0 mm

Merkmal:

  • Anwendung: zur Aufnahme im Tastarm 814 t
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Kugelmesstaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Höhenmessgeräte
  • Produktgruppenname: Digimar
  • Produkttyp: 814 m
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb