• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

814 SR Digitales Höhenmess und Anreissgerät 600 mm/24″ mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4426101DKS
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
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4426101DKS
EAN / GTIN 4059192016814
Herstellernummer 4426101DKS

Beschreibung

Ausführung:

  • Auswechselbare Mess- und Anreißspitze, hartmetallbestückt
  • Praktisches Handrad zum Positionieren und Messen
  • Feinjustier-Einrichtung mit Feststellschraube
  • Ergonomischer, standsicherer Fuß
  • Gehärtete, geläppte Standfläche, dadurch geschmeidig verschiebbar
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Kontrastreiche 12 mm hohe LCD Anzeige
  • Datenschnittstelle: USB, Opto RS232, Digimatic
  • Batteriebetriebszeit bis zu 3 Jahre

Beschreibung:

Höhenmess- und Anreißgerät Digimar 814 SR; Messbereich: 0 - 600 mm; 0.01 mm / 0.0005 inch; Fehlergrenze_µm: 50 µm; Datenschnittstelle: Opto RS-232C, Digimatic, USB, Wireless; Lieferumfang: Anreißspitze, Batterie, Karton, Bedienungsanleitung

Merkmal:

  • Anwendung: Zum Anreißen und Markieren von Werkstücken Zum Messen von Höhen und Abständen
  • Messbereich: 0 - 600 mm
  • Messbereich: 0 - 24″
  • Fehlergrenze inch: .0020″
  • Abmessung d in mm: 835 mm
  • Abmessung b in mm: 180 mm
  • Abmessung a in mm: 62 mm
  • Fehlergrenze_µm: 50 µm
  • Abmessung c in mm: 35 mm
  • Produktgewicht: 8.00 kg
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.01
  • Fehlergrenze_inch: 0.002 inch
  • Ziffernschrittwert in inch: 0.0005

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb