• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steigleiter Ausstiegstritt

Artikel-Nr.: 44254
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44254
EAN / GTIN 4003866442546
Herstellernummer 44254

Beschreibung

Beschreibung:

Stufenbreite: 520 mm.
Stufentiefe: 150 mm bzw. 200 mm.

Merkmal:

Gewicht 2.8 kg
Material Edelstahl
Tiefe 150 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb