Universal-Feinmesstisch Hartgestein 260 mm

Artikel-Nr.: 442534 260

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 71,60 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 876

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876
Ausladung 210 mm
Messhöhe maximal 260 mm
Säulen-⌀ 18 mm
Querarm-⌀ 16 mm
Messfläche Länge 200 mm
Messfläche Breite 140 mm
Anschlussgewinde M10
Tisch Länge 260 mm
Tisch Breite 140 mm
Gewicht 7 kg
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 442534 260
EAN / GTIN 2050002047044

Beschreibung

Ausführung:

Messfläche fein diamantgeläppt. Extrem starrer und massiver Aufbau. Hartgesteinsplatte aus Naturhartgestein von höchster Güte und Härte.
Feinmesstisch mit Universal-Messstativ. 3-Punkt-Klemmung für hohe Steifigkeit. Messuhrenaufnahme mit Feineinstellung für Schaft-⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 Zoll und Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung.
Ebenheit ≤ 2 µm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb