• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußplatte

Artikel-Nr.: 44253
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44253
EAN / GTIN 4003866442539
Herstellernummer 44253
L-Nummer L90060 120

Beschreibung

Beschreibung:

Grundplatte: 120 x 120 mm.
Höhe: 200 mm.

Merkmal:

Gewicht 1 kg
Material Edelstahl

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb