Universal-Feinmesstisch mit 3-D GARANT Gelenkarm 400X250 mm

Artikel-Nr.: 442500 400X250

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 71,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tisch Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 876/1
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 876/1
    Aktionsradius 3-D Gelenkarm 290 mm
    Länge Gelenkarm L1 133 mm
    Länge Gelenkarm L2 113 mm
    Anschlussgewinde M8
    Gewicht 17,5 kg
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Produktart Messtisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 442500 400X250
    EAN / GTIN 4067263803492
    Herstellernummer 442500 400X250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messfläche diamantgeläppt inklusive Prüfzertifikat. Massiver 3-D-Gelenkarm mit mechanischer Zentralklemmung. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Schnelle und einfache Positionierung. Universal-Messuhrenaufnahme.
    Mit Feineinstellung, für Einspannschäfte ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 Zoll und Messgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung.
    Großes und gummiertes Handrad (ca. 55 mm) am Gelenenkarm für leichtes Anziehen und Lösen der Zentralklemmung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb