• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ TORX Steckschlüssel E22

Artikel-Nr.: 4425 E22
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4425 E22
EAN / GTIN 4991644081394
Herstellernummer 4425 E22
L-Nummer L60050 5932

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 37 mm
Dimension D2: 24 mm
D1: 25 mm
Länge: 15,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
E22
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb