• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ TORX Steckschlüssel E20

Artikel-Nr.: 4425 E20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4425 E20
EAN / GTIN 4991644081370
Herstellernummer 4425 E20
L-Nummer L60050 5301

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 37 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 22,8 mm
Länge: 14,4 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
E20
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb