• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterteil, Edelstahl V4A

Artikel-Nr.: 44242
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44242
EAN / GTIN 4003866442423
Herstellernummer 44242
L-Nummer L60070 4533

Beschreibung

Beschreibung:

Sprossenabstand: 280 mm.
Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
Abmessung Lochsprosse: 30 x 30 mm.
Im Lieferumfang enthalten: pro Edelstahlleiter zwei außenliegende Edelstahlverbinder (Bestell-Nr. 44239).

Merkmal:

Gewicht 24.4 kg
Leiterlänge 3.64 m
Material Edelstahl
Sprossenanzahl 13

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb