• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

815 P Ständer mit rundem Magnetfuß

Artikel-Nr.: 4422000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4422000
EAN / GTIN 4059192016685
Herstellernummer 4422000
L-Nummer L40100 92

Beschreibung

Ausführung:

  • Auslegearm mit einem Gelenk
  • Kräftiger, runder Fuß mit Dauermagnet
  • Säule und Auslegearm aus rostfreiem Stahl
  • Feineinstellung am Auslegearm
  • Anzeigegerät um ± 90° schwenkbar

Beschreibung:

Messstativ mit Magnetfuß MarStand 815 P
  • Gesamthöhe 205 mm
  • Ausladung (max.) 130 mm
  • Aufnahmebohrung: 8H7

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messstativ mit Magnetfuß
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 815 P
  • Gesamthöhe: 205 mm
  • Ausladung (max.): 130 mm
  • Feineinstellbereich mm: 1.5 mm
  • Produktgewicht: 0.70 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb