• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scana B - Stufen-Stehleiter 2 x 5 Stufen

Artikel-Nr.: 44205
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44205
EAN / GTIN 4003866442058
Herstellernummer 44205
L-Nummer L90050 58

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen.
Holme abriebfest eloxiert.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.65 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 4.8 kg
Grundfläche 0,91 m × 0,48 m
Leiterlänge 1.17 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm
Stufenanzahl 2 × 5
Stufenanzahl 5
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.09 m
untere, äußere Breite 0.48 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb