• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

815 MF 3D-Messgelenkstativ Aktionsradius 330 mm

Artikel-Nr.: 4420388
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4420388
EAN / GTIN 4059192061784
Herstellernummer 4420388
L-Nummer L40080 2634

Beschreibung

Ausführung:

  • 3D-Gelenkarm, jede Position innerhalb des Aktionsradius ist erreichbar
  • Einfaches Positionieren aller drei Gelenke mit einem Griff sicher fixiert
  • Sehr kräftig dimensionierte Bauteile, für sehr hohe Stabilität und Genauigkeit
  • Wartungsfreies mechanisches Spannsystem
  • Schwarz eloxierte Armteile aus hochwertigem Leichtmetall gefertigt
  • Messuhrhalter mit 8 mm Aufnahmebohrung und Schwalbenschwanz für Fühlhebelmessgeräte
  • Ausgerüstet mit spielfreier Präzisionsfeineinstellung
  • Hervorragender Einstellkomfort, hohe Wiederholpräzision
  • Hervorragend geeignet für Messgeräte mit ?m-Auflösung
  • Schaltmagnet mit sehr hoher Haftkraft

Beschreibung:

Messstativ mit Magnetfuß MarStand 815 MF
  • Gesamthöhe 444 mm
  • Ausladung (max.) 330 mm
  • Aufnahmebohrung: 8H7

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messstativ mit Magnetfuß
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Anwendung: Extra Stabile Konstruktion mit präziser Feineinstellung Speziell konzipiert für Anzeigegeräte wie Feinzeiger, Messuhren oder Längenmesstaster mit μm-Auflösung
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 815 MF
  • Fußfläche: 73 x 50 x 55 mm
  • Prisma für Wellendurchmesser: 6 - 120
  • Haftkraft Prisma: 1000 N
  • Abmessung a in mm: 444 mm
  • Gesamthöhe: 444 mm
  • Abmessung b in mm: 330 mm
  • Ausladung (max.): 330 mm
  • Abmessung j in mm: 201 mm
  • Abmessung k in mm: 129 mm
  • Abmessung l in mm: 49 mm
  • Abmessung d in mm: 8 mm
  • Feineinstellbereich mm: 2 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb