• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

815 MF 3D-Messgelenkstativ Aktionsradius 204 mm

Artikel-Nr.: 4420386
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4420386
EAN / GTIN 4059192061760
Herstellernummer 4420386
L-Nummer L40080 2632

Beschreibung

Ausführung:

  • 3D-Gelenkarm, jede Position innerhalb des Aktionsradius ist erreichbar
  • Einfaches Positionieren aller drei Gelenke mit einem Griff sicher fixiert
  • Sehr kräftig dimensionierte Bauteile, für sehr hohe Stabilität und Genauigkeit
  • Wartungsfreies mechanisches Spannsystem
  • Schwarz eloxierte Armteile aus hochwertigem Leichtmetall gefertigt
  • Messuhrhalter mit 8 mm Aufnahmebohrung und Schwalbenschwanz für Fühlhebelmessgeräte
  • Ausgerüstet mit spielfreier Präzisionsfeineinstellung
  • Hervorragender Einstellkomfort, hohe Wiederholpräzision
  • Hervorragend geeignet für Messgeräte mit ?m-Auflösung
  • Schaltmagnet mit sehr hoher Haftkraft

Beschreibung:

Messstativ mit Magnetfuß MarStand 815 MF
  • Gesamthöhe 317 mm
  • Ausladung (max.) 204 mm
  • Aufnahmebohrung: 8H7

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messstativ mit Magnetfuß
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Anwendung: Extra Stabile Konstruktion mit präziser Feineinstellung Speziell konzipiert für Anzeigegeräte wie Feinzeiger, Messuhren oder Längenmesstaster mit μm-Auflösung
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 815 MF
  • Fußfläche: 60 x 50 x 55 mm
  • Prisma für Wellendurchmesser: 6 - 120
  • Haftkraft Prisma: 800 N
  • Abmessung a in mm: 317 mm
  • Gesamthöhe: 317 mm
  • Abmessung b in mm: 204 mm
  • Ausladung (max.): 204 mm
  • Abmessung j in mm: 116 mm
  • Abmessung k in mm: 88 mm
  • Abmessung l in mm: 49 mm
  • Abmessung d in mm: 8 mm
  • Feineinstellbereich mm: 2 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb