• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

815 MG 3D-Messgelenkstativ mit Magnetfuß, Aktionsr. 200 mm

Artikel-Nr.: 4420360
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4420360
EAN / GTIN 4059192016654
Herstellernummer 4420360
L-Nummer L40080 1445

Beschreibung

Ausführung:

  • 3D-Gelenkarm, jede Position innerhalb des Aktionsradius ist erreichbar
  • Einfaches Positionieren aller drei Gelenke mit einem Griff sicher fixiert
  • Wartungsfreies mechanisches Spannsystem
  • Schwarz eloxierte Armteile aus hochwertigem Leichtmetall gefertigt
  • Messuhrhalter mit 8 mm Aufnahmebohrung und Schwalbenschwanz für Fühlhebelmessgeräte
  • Ausgerüstet mit spielfreier Mikrofeineinstellung
  • Schaltmagnet mit sehr hoher Haftkraft

Beschreibung:

Messstativ mit Magnetfuß MarStand 815 MG
  • Gesamthöhe 310 mm
  • Ausladung (max.) 200 mm
  • Aufnahmebohrung: 8H7

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messstativ mit Magnetfuß
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 815 MG
  • Fußfläche: 60 x 50 x 55 mm
  • Prisma für Wellendurchmesser: 6 - 120
  • Haftkraft Prisma: 800 N
  • Abmessung a in mm: 310 mm
  • Gesamthöhe: 310 mm
  • Abmessung b in mm: 200 mm
  • Ausladung (max.): 200 mm
  • Abmessung j in mm: 120 mm
  • Abmessung k in mm: 80 mm
  • Abmessung l in mm: 49 mm
  • Abmessung d in mm: 8 mm
  • Feineinstellbereich mm: 5 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb