Universal-Messstativ mit hydraulischer Kraftklemmung

Artikel-Nr.: 441950
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
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
Ausladung 260 mm
Standfuß Länge 250 mm
Standfuß Breite 60 mm
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441950
EAN / GTIN 4029713287399

Beschreibung

Ausführung:

Allseitig bearbeiteter Fuß mit geschliffenen Auflageflächen. Prismen-Unterseite zum Aufsetzen auf Wellen und zylindrische Körper. Oberseite mit T-Nut zum Verschieben der Messsäule. Stabiles Gestänge. Querarm mit Feineinstellung am Messuhrhalter.
Mit hydraulischer Kraftklemmung der Gelenksäule. Eine Hand kann zum Einrichten der Messuhr frei bleiben. Alle Gelenke werden durch den zentralen Kopf starr geklemmt.

Verwendung:

Zur Rundlaufprüfung an Werkzeugmaschinen und Vorrichtungen oder für Parallelmessungen an Führungsflächen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb