• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Einringschlüssel SW 17mm

Artikel-Nr.: 44190017
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44190017
    EAN / GTIN 4018754254057
    Herstellernummer 44190017
    L-Nummer L60010 6491

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • VDE isoliert bis 1000 V
    • DIN EN 60900
    • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V

    Merkmal:

    • a: 17 mm
    • Höhe mm (h): 12 mm
    • Gewicht: 144 g
    • Schlüsselweite [mm]: 17 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 17 mm
    • Breite mm (b): 29,1 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb