• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Einringschlüssel SW 10mm

Artikel-Nr.: 44190010
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44190010
    EAN / GTIN 4018754254026
    Herstellernummer 44190010
    L-Nummer L60010 6494

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • VDE isoliert bis 1000 V
    • DIN EN 60900
    • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V

    Merkmal:

    • a: 13 mm
    • Höhe mm (h): 11 mm
    • Gewicht: 48 g
    • Schlüsselweite [mm]: 10 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 10 mm
    • Breite mm (b): 19,6 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb