• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Einmaulschlüssel SW 10mm L.140,7mm

Artikel-Nr.: 44180010
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44180010
EAN / GTIN 4018754253968
Herstellernummer 44180010
L-Nummer L60010 6534

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • a: 10,5 mm
  • Länge mm (L): 140,7 mm
  • Gewicht: 48 g
  • Schlüsselweite [mm]: 10 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 10 mm
  • Breite mm (b): 26 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb