• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

815 MB Messständer mit Magnetfuß

Artikel-Nr.: 4417000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4417000
EAN / GTIN 4059192016623
Herstellernummer 4417000
L-Nummer L40100 51

Beschreibung

Ausführung:

  • Auslegearm mit einem Gelenk
  • Ein- und ausschaltbarer Magnet mit hoher Haftkraft
  • Magnetkraft wirkt über flache und prismatische Unterseite sowie Stirnseite des Fußes
  • Säule und Auslegearm aus rostfreiem Stahl
  • Feineinstellung am Auslegearm
  • Anzeigegerät um ± 90° schwenkbar

Beschreibung:

Messstativ mit Magnetfuß MarStand 815 MB
  • Gesamthöhe 285 mm
  • Ausladung (max.) 190 mm
  • Aufnahmebohrung: 8H7

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messstativ mit Magnetfuß
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 815 MB
  • Prisma für Wellendurchmesser: 20 - 100
  • Haftkraft Prisma: 450 N
  • Gesamthöhe: 285 mm
  • Ausladung (max.): 190 mm
  • Produktgewicht: 2.20 kg
  • Feineinstellbereich mm: 2 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb