• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel electric 3/8″ für Steckschlüssel, variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung

Artikel-Nr.: 44163
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
Artikelnummer 44163
EAN / GTIN 4010995441630
Herstellernummer 44163
L-Nummer L60070 4587

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab
  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit
  • Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Sammelschienen
  • Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle
  • Insbesondere bei Verschraubungen an Sammelschienen im Verteilerkasten sind Elektriker mit dem isolierten Drehmomentschlüssel mit 10° Schaltwinkel bestens ausgerüstet
  • Der Drehmomentschlüssel mit Rechts-/ Linkslauf ist somit ideal für kraftvolles aber kontrolliertes Festziehen geeignet
  • Durch Herausziehen und Drehen des Griffendes kann der benötigte Drehmomentwert mit Blick auf die numerische Skala von Hand eingestellt werden
  • Weiterhin bieten die auf den 3/8Zoll Vierkantantrieb gesteckten Steckschlüssel dank der Kugelsicherung einen sicheren Halt
  • Bei gefühlvollem Festziehen knickt die Drehmomentmechanik im Schlüssel bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts spürbar ab
  • Der isolierte Drehmomentschlüssel wird gemäß der internationalen Norm EN/IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Nur zu verwenden mit isolierten Wiha Steckschlüsseleinsätzen
  • DIN EN/IEC 60900
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb