• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

815 MA Meßständer mit Magnetfuß Aufnahme 3/8″

Artikel-Nr.: 4416050
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Messständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4416050
EAN / GTIN 4059192016616
Herstellernummer 4416050
L-Nummer L40080 3141

Beschreibung

Ausführung:

  • Auslegearm mit zwei Gelenken
  • Ein- und ausschaltbarer Magnet mit hoher Haftkraft
  • Magnetkraft wirkt über flache und prismatische Unterseite sowie Stirnseite des Fußes
  • Säule und Auslegearm aus rostfreiem Stahl
  • Feineinstellung am Auslegearm

Beschreibung:

Messstativ mit Magnetfuß MarStand 815 MA
  • Gesamthöhe 285 mm
  • Ausladung (max.) 230 mm
  • Aufnahmebohrung: .375″

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messstativ mit Magnetfuß
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produkttyp: 815 MA
  • Prisma für Wellendurchmesser: 20 - 100
  • Aufnahmebohrung: .375″
  • Haftkraft Prisma: 450 N
  • Gesamthöhe: 285 mm
  • Ausladung (max.): 230 mm
  • Produktgewicht: 2.50 kg
  • Feineinstellbereich mm: 2 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb